MM ECD-12X90-2T08 IC908 NC Spot Drills for Accurate Hole Location without the need for a Bushing Guide.

Réf.: L24060 73
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24060 73
    EAN / GTIN 7291075326703
    Réf. fabricant 5607253

    Description

    Description:

    Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Cutting Length 23 mm, Cutting Length 23 mm, Cutting Length 23 mm, Cutting Length 23 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12 mm

    Caractéristique(s):

    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
    • Longueur de coupe 23 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12 mm

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout