MM ECK.750H62R040-6T12CF IC908 Five and Six-Flute Heads with 35°/38° Helix Featuring Different Corner Radii

Réf.: L24060 723
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 723
EAN / GTIN 7291075438994
Réf. fabricant 3363197

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.726″ ,Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12 ,Diamètre coupant (DC) 3/4″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.62″ ,Nombre de dents (NOF) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.726″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Rayon (RE): 0.04″
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.62″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Angle d'hélice denture (FHA): 37 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.004″
  • fz(max): 0.0047 ″/tooth
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier