Description:
Têtes de fraises monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.303″ ,Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05 ,Diamètre coupant (DC) 0.312″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.2″ ,Nombre de dents (NOF) 6
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.303″
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
- Rayon (RE): 0.015″
- Diamètre coupant (DC): 0.312″
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.2″
- Nombre de dents (NOF): 6
- Angle d'hélice denture (FHA): 37 Degrees
- Longueur fonctionnelle (LF): 0.394″
- fz(max): 0.0031 ″/tooth
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees