SD D40-3.5-R0.4SP13 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: L24060 69
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série T-SLOT
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 69
EAN / GTIN 7291075450057
Réf. fabricant 3417039

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13 mm, Diamètre coupant (DC) 39.7 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Longueur hors tout (OAL) 7.3 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13 mm
  • Diamètre coupant (DC) 39.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 7.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 10
  • Longueur hors tout (OAL) 7.3 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "T-SLOT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier