MM EFS250E22-4T15 CF IC908 4 Flute Solid Carbide Heads with 38° Helix and Variable Pitch for CHATTERFREE Roughing and Finishing Applications

Réf.: L24060 677
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 677
EAN / GTIN 7291075286557
Réf. fabricant 5622897

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 54.6 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 38 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 37 mm
  • fz(max) 0.11 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 54.6 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier