MM TS225C138T070-6T08 IC928 Interchangeable Solid Carbide Circlip Groove Milling Heads Conform to DIN 471/472

Réf.: L24060 660
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 660
EAN / GTIN 7291075396614
Réf. fabricant 3327625

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.7 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.7 mm, Diamètre coupant (DC) 22.5 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 9.48 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.7 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.7 mm
  • Diamètre coupant (DC) 22.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.38 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 3.08 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 9.48 mm

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier