MM TS127C118T050-6T05 IC928 Interchangeable Solid Carbide Circlip Groove Milling Heads Conform to DIN 471/472

Réf.: L24060 658
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 658
EAN / GTIN 7291075396591
Réf. fabricant 3327611

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.7 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.5 mm, Diamètre coupant (DC) 12.7 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 8.43 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.7 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.18 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 2.23 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 8.43 mm

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout