Description:
Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.6 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 19.65 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.6 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
- Rayon (RE) 1.5 mm
- Diamètre coupant (DC) 10 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 10 mm
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
- Nombre de dents (NOF) 6
- Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
- Longueur fonctionnelle (LF) 13 mm
- fz(max) 0.1 mm/tooth
- Longueur hors tout (OAL) 19.65 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees