MM HT100C08R1.0-2T06 IC908 Têtes de fraisage hémisphériques en carbure monobloc, interchangeables avec deux dents.

Réf.: L24060 624
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 624
EAN / GTIN 7291075165654
Réf. fabricant 5603582

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 19.1 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Rayon (RE) 1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 12.45 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 19.1 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 95 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier