MM EC250A22R0.8-10T15 IC908 Têtes de fraises en bout carbure monobloc interchangeables, 8-10 dents, hélice 30° et 45°, différents rayons.

Réf.: L24060 620
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 620
EAN / GTIN 7291075242126
Réf. fabricant 5622765

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Longueur hors tout (OAL) 54.6 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm
  • Nombre de dents (NOF) 10
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 37 mm
  • fz(max) 0.13 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 54.6 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier