MM SS22M100Z2125-4T08 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Milling Involute Spline Shafts According to DIN 5480

Réf.: L24060 593
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 593
EAN / GTIN 7291075451313
Réf. fabricant 3423795

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 21.7 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 12.6 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Diamètre coupant (DC) 21.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 12.6 mm

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier