MM FM120-36R0.2-06T05 IC908 Interchangeable Solid Carbide Face Milling Heads with MULTI-MASTER Threaded Connections

Réf.: L24060 592
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 592
EAN / GTIN 7291075389029
Réf. fabricant 3318857

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.6 mm, Nombre de dents (NOF) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 4.4 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier