MM EC100H07C4-5T06CF IC908 Interchangeable Carbide Endmill Heads for CHATTERFREE Milling of High Temperature Alloys such as titanium and inconel

Réf.: L24060 589
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 589
EAN / GTIN 7291075450279
Réf. fabricant 3422579

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.6 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Nombre de dents (NOF) 5, Longueur hors tout (OAL) 19.65 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Angle d hélice denture (FHA) 38 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 13 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 19.65 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier