MM TS245-04T15-8240 IC908 Double Groove Internal Grooving Heads with a Threaded Connection for Heat Exchanger Tube Sheets

Réf.: L24060 582
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 582
EAN / GTIN 7291075296556
Réf. fabricant 5607256

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.8 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.6 mm, Diamètre coupant (DC) 24.5 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 55 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.8 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 24.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 14.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 55 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier