MM EFF160T5R2.2-4T10H IC908 4, 6 Flute Solid Carbide Heads for Milling at Very Fast Feeds and Small D.O.C.

Réf.: L24060 563
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTIFEEDMASTER
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 563
EAN / GTIN 7291075286724
Réf. fabricant 5607216

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.4 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.8 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.4 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Rayon (RE) 2.2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 20.5 mm
  • fz(max) 0.75 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 97 Degrees

De la même série "MULTIFEEDMASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop