MM HCF100-060-2T06 IC908 Interchangeable 2 flute, solid carbide chamfering head with a MULTI-MASTER adaptation.

Réf.: L24060 560
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Type de produit Inserts de coupe pour lamage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24060 560
    EAN / GTIN 7291075198447
    Réf. fabricant 5604525

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 4 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm, Nombre de dents (NOF) 2

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
    • Diamètre coupant (DC) 4 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur fonctionnelle (LF) 10 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 60 Degrees