MM HCD100-120-2T06 IC908 Interchangeable 2 Flute Solid Carbide Heads for Chamfering, Countersinking and Spot Drilling

Réf.: L24060 559
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24060 559
    EAN / GTIN 7291075163728
    Réf. fabricant 5604522

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 1.5 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.5 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 19.35 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
    • Diamètre coupant (DC) 1.5 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.5 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur fonctionnelle (LF) 12.7 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 19.35 mm
    • Angle profil (PRFA) 140 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 30 Degrees

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout