MM EPG060/60-1T04 IC908 Single Flute MULTI-MASTER Engraving Tool Head

Réf.: L24060 528
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24060 528
    EAN / GTIN 7291075450668
    Réf. fabricant 3393222

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Nombre de dents (NOF) 1, Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Diamètre coupant (DC) 6 mm
    • Nombre de dents (NOF) 1
    • Longueur fonctionnelle (LF) 8.5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm
    • Angle profil (PRFA) 60 Degrees

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout