MM EFF200T6R4.02-4T12 IC903 4, 6 Flute Solid Carbide Heads for Milling at Very Fast Feeds and Small D.O.C.

Réf.: L24060 433
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTIFEEDMASTER
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 433
EAN / GTIN 7291075286694
Réf. fabricant 5606819

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18.45 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 39.3 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18.45 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Rayon (RE) 4.02 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 25.5 mm
  • fz(max) 0.9 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 39.3 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 97 Degrees

De la même série "MULTIFEEDMASTER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier