MM HCD.375-100-2T06 IC908 Interchangeable 2 Flute Solid Carbide Heads for Chamfering, Countersinking and Spot Drilling

Réf.: L24060 408
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24060 408
    EAN / GTIN 7291075163858
    Réf. fabricant 5668983

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 2 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.7 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 20.11 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
    • Diamètre coupant (DC) 2 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 9.5 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.7 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur fonctionnelle (LF) 13.4 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 20.11 mm
    • Angle profil (PRFA) 140 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 40 Degrees

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout