MM EDF094-090-76-3T05 IC908 Têtes en carbure monobloc interchangeables à 3 dents, pour chanfreinage haut et bas.

Réf.: L24060 403
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Inserts de coupe pour lamage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24060 403
    EAN / GTIN 7291075267112
    Réf. fabricant 5697508

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.6 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Diamètre coupant (DC) 9.4 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.7 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 19.6 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.6 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
    • Diamètre coupant (DC) 9.4 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.7 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur fonctionnelle (LF) 12.5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 19.6 mm
    • Angle profil (PRFA) 90 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout