MM ECF120-06/250-6T15 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Chamfering and Countersinking

Réf.: L24060 310
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
    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24060 310
    EAN / GTIN 7291075173734
    Réf. fabricant 5668647

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.4 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 42.6 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15
    • Diamètre coupant (DC) 6 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.4 mm
    • Nombre de dents (NOF) 6
    • Longueur fonctionnelle (LF) 25 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 42.6 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 30 Degrees

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout