MM ECF120-03/160-6T10 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Chamfering and Countersinking

Réf.: L24060 306
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24060 306
    EAN / GTIN 7291075173710
    Réf. fabricant 5668645

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Diamètre coupant (DC) 3 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.7 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
    • Diamètre coupant (DC) 3 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.7 mm
    • Nombre de dents (NOF) 6
    • Longueur fonctionnelle (LF) 20.5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 30 Degrees

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout