MM ECF60-100-4T06 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Chamfering and Countersinking

Réf.: L24060 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24060 2
    EAN / GTIN 7291075173741
    Réf. fabricant 5691923

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 1.6 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.3 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 19.65 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
    • Diamètre coupant (DC) 1.6 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.3 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur fonctionnelle (LF) 13 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 19.65 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 60 Degrees

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout