MM ET15/8H4R10CF-12T10H IC908 Solid Carbide Tapered Heads with 20/30° Helix, Variable Pitch and Coolant Holes for CHATTERFREE Finishing Operations

Réf.: L24060 191
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24060 191
    EAN / GTIN 7291075357646
    Réf. fabricant 5623450

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Diamètre coupant (DC) 15 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm, Nombre de dents (NOF) 12, Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
    • Rayon (RE) 1 mm
    • Diamètre coupant (DC) 15 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
    • Nombre de dents (NOF) 12
    • Angle d hélice denture (FHA) 25 Degrees
    • Longueur fonctionnelle (LF) 20.5 mm
    • fz(max) 0.11 mm/tooth
    • Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 82 Degrees

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout