MM ECS-B3.15X12-2T08 IC908 Interchangeable Solid Carbide Centering Drills (DIN 332)

Réf.: L24060 183
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24060 183
    EAN / GTIN 7291075241846
    Réf. fabricant 5623443

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 3.24 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 30.95 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
    • Diamètre coupant (DC) 3.24 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur fonctionnelle (LF) 23 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 30.95 mm

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout