MM HCD.375-080-2T06 IC908 Interchangeable 2 Flute Solid Carbide Heads for Chamfering, Countersinking and Spot Drilling

Réf.: L24060 172
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24060 172
    EAN / GTIN 7291075163803
    Réf. fabricant 5607706

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.2 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 2 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 18.4 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.2 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
    • Diamètre coupant (DC) 2 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 9.5 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur fonctionnelle (LF) 11.8 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 18.4 mm
    • Angle profil (PRFA) 140 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 50 Degrees

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier