MM ECS-A1.00X06-2T04 IC908 Interchangeable Solid Carbide Centering Drills (DIN 332)

Réf.: L24060 145
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24060 145
    EAN / GTIN 7291075241884
    Réf. fabricant 5669255

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04, Diamètre coupant (DC) 1.07 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04
    • Diamètre coupant (DC) 1.07 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur fonctionnelle (LF) 10 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout