MM EFF200T5R2.2-6T12H IC903 4, 6 Flute Solid Carbide Heads for Milling at Very Fast Feeds and Small D.O.C.

Réf.: L24060 108
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MULTIFEEDMASTER
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 108
EAN / GTIN 7291075286786
Réf. fabricant 5668263

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18.45 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.25 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 33.8 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18.45 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Rayon (RE) 4.02 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.25 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 20 mm
  • fz(max) 0.8 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 33.8 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 97 Degrees

De la même série "MULTIFEEDMASTER" Afficher tout