MM EFF100T2R1.0-6T06H IC903 4, 6 Flute Solid Carbide Heads for Milling at Very Fast Feeds and Small D.O.C.

Réf.: L24060 106
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MULTIFEEDMASTER
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24060 106
    EAN / GTIN 7291075286755
    Réf. fabricant 5668259

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.45 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 16.65 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
    • Rayon (RE) 1 mm
    • Diamètre coupant (DC) 10 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.45 mm
    • Nombre de dents (NOF) 6
    • Longueur fonctionnelle (LF) 10 mm
    • fz(max) 0.47 mm/tooth
    • Longueur hors tout (OAL) 16.65 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 97 Degrees

    De la même série "MULTIFEEDMASTER" Afficher tout