FCP 119 IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: L24050 471
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série SUMOCHAM FLAT HEAD
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24050 471
    EAN / GTIN 7291075299328
    Réf. fabricant 5568101

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 11.9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 11.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 5.05 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle du chanfrein 60 Degrees
    • Largeur du chanfrein (CHW) 0.4 mm
    • Diamètre coupant (DC) 11.9 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 3.8 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 11.0
    • Épaisseur plaquette (S) 4.6 mm
    • Pilot Drill Diameter (PDD) 2.98 mm
    • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 1.25 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 5.05 mm

    De la même série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Afficher tout