• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

QCP 090-2M IC908 Bohrköpfe mit 4 Führungsfasen für DCN-Bohrer

Réf.: L24050 1784
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24050 1784
    EAN / GTIN 7291075382112
    Réf. fabricant 3325615

    Description

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 9 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees, Kraglänge (LPR) 5.8 mm

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC) 9 mm
    • Funktionslänge (LF) 3.89 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees
    • Point Length (PL) 1.91 mm
    • Kraglänge (LPR) 5.8 mm

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout