FCP 055-IQ IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: L24050 1543
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SUMOCHAM FLAT HEAD
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24050 1543
    EAN / GTIN 7291075423600
    Réf. fabricant 3360149

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 5.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 5.5, Angle pointe (SIG) 140 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 3.51 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle du chanfrein 60 Degrees
    • Largeur du chanfrein (CHW) 0.23 mm
    • Diamètre coupant (DC) 5.5 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 2.9 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 5.5
    • Épaisseur plaquette (S) 3.3 mm
    • Pilot Drill Diameter (PDD) 2.02 mm
    • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 0.61 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 3.51 mm

    De la même série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier