MD-DFN 360 HEAD Exchangeable Drilling Heads Carry CHAM-IQ-DRILL Solid Carbide Inserts

Réf.: L24040 76
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MODUDRILL Modular Heads
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 76
EAN / GTIN 7291075356519
Réf. fabricant 3335855

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.7 mm, Diamètre coupant (DC) 36 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 36.0

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.7 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 36 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 36.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 36 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 36.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) HFP 360-IQ
  • Point Length (PL) 8.15 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 37.6 mm

De la même série "MODUDRILL Modular Heads" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier