CHAMRING 110-WN32-09 CHAMRING (utilisées avec l'UNICHAMDRILL) pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: L24040 716
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série CHAMRING
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24040 716
    EAN / GTIN 7291075191646
    Réf. fabricant 3201144

    Description

    Description:

    Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 11.4 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 10.5 mm, Shank Size (SS) 32 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 11.4 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 10.5 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) XCGT 09...
    • Longueur attachement (LS) 60 mm
    • Taille du corps (SS) 32 mm

    De la même série "CHAMRING" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier