FCM 180-090-25.4A-5D Indexable Head Drills with Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Réf.: L24040 528
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLASHCHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 528
EAN / GTIN 7291075380576
Réf. fabricant 3325808

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 18.0 ,Longueur hors tout (OAL) 6.47″ ,Longueur utile (LU) 3.54″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.744″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.709″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.371″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 18.0
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 180-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 6.47″
  • Point Length (PL): 0.129″
  • Longueur dépassement (LPR): 4-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.97″
  • Longueur utile (LU): 3.54″

De la même série "FLASHCHAM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier