Description:
Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 17.0 ,Longueur hors tout (OAL) 4.86″ ,Longueur utile (LU) 2.01″
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.705″
- Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.669″
- Diamètre collerette (DF): 0.98″
- Longueur fonctionnelle (LF): 2.768″
- Code taille logement plaquette (SSC): 17.0
- Groupe de longueurs: 3xD
- Identification plaquette étalon (MIID): IDI 170-SG
- Longueur hors tout (OAL): 4.86″
- Point Length (PL): 0.122″
- Longueur dépassement (LPR): 2.89″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.97″
- Longueur utile (LU): 2.01″