D3N 210-168-25.4R-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank. Drilling Depth 8xD

Réf.: L24040 501
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 501
EAN / GTIN 7291075442717
Réf. fabricant 3392303

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.827″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 21 ,Longueur hors tout (OAL) 10.524″ ,Longueur utile (LU) 6.798″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.827″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.862″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.827″
  • Equivalent décimal: 0.827″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 21
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 210-IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 10.524″
  • Point Length (PL): 0.179″
  • Longueur dépassement (LPR): 8.325″
  • Longueur utile (LU): 6.798″

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop