Description:
Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 15.0 ,Longueur hors tout (OAL) 4.55″ ,Longueur utile (LU) 1.77″
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 5/8″
- Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.591″
- Diamètre collerette (DF): 0.98″
- Longueur fonctionnelle (LF): 2.473″
- Code taille logement plaquette (SSC): 15.0
- Groupe de longueurs: 3xD
- Identification plaquette étalon (MIID): IDI 150-SG
- Longueur hors tout (OAL): 4.55″
- Point Length (PL): 0.107″
- Longueur dépassement (LPR): 2.58″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.97″
- Longueur utile (LU): 1.77″