DFN 390-312-31.75A-8D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 8xD

Réf.: L24040 242
Nouveau produit
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 242
EAN / GTIN 7291075369083
Réf. fabricant 3260031

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.535″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 39.0 ,Longueur hors tout (OAL) 16.41″ ,Longueur utile (LU) 12.28″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.535″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.575″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.535″
  • Equivalent décimal: 1.535″
  • Diamètre collerette (DF): 1.65″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 13.718″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 39.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): HFP 390
  • Longueur hors tout (OAL): 16.41″
  • Point Length (PL): 0.332″
  • Longueur dépassement (LPR): 14.05″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 12.28″

De la même série "CHAMIQDRILL 700 Line" Afficher tout