DFN340-170-31.75A-5D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Réf.: L24040 1241
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMIQDRILL 700 Line
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1241
EAN / GTIN 7291075317848
Réf. fabricant 3260204

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.339″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 34.0 ,Longueur hors tout (OAL) 10.59″ ,Longueur utile (LU) 6.69″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.339″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-3/8″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.339″
  • Equivalent décimal: 1.339″
  • Diamètre collerette (DF): 1.65″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 7.93″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 34.0
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): HFP 340
  • Longueur hors tout (OAL): 10.59″
  • Point Length (PL): 0.3″
  • Longueur dépassement (LPR): 8.23″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 6.69″

De la même série "CHAMIQDRILL 700 Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier