PICCO L 520.0060-15 IC908 Mini barreaux carbure de chanfreinage intérieur

Réf.: L24030 91
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24030 91
EAN / GTIN 7291075284461
Réf. fabricant 6404451

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 30 mm