PICCO R 050.7-40N IC908 Inserts with Inner Coolant Channel for Internal Turning and Chamfering

Réf.: L24030 855
Nouveau produit
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24030 855
EAN / GTIN 7291075406511
Réf. fabricant 3360810

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.05 mm, Largeur en bout frontale (a) 6.3 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 61 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm, Longueur utile (LU) 39 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.05 mm
  • Rayon (RE) 0.15 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 6.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 61 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm
  • Longueur utile (LU) 39 mm