PICCO R-MF 6-3 L06 IC908 Outils en carbure monobloc. Utilisées en perçage, dressage de face, tournage inter. et exter, sur tours à décolleter

Réf.: L24030 844
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24030 844
EAN / GTIN 7291075157598
Réf. fabricant 5531270

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 3 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 28 mm, Longueur utile (LU) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 3 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 28 mm
  • Longueur utile (LU) 6 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier