PICCO R 055.6-30N IC908 Inserts with Inner Coolant Channel for Internal Turning and Chamfering

Réf.: L24030 843
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24030 843
EAN / GTIN 7291075406849
Réf. fabricant 3360949

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.05 mm, Largeur en bout frontale (a) 5.3 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 51 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm, Longueur utile (LU) 29 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.05 mm
  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 5.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 51 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Longueur utile (LU) 29 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop