PICCO R 610.1508-10N IC908 Inserts with Internal Coolant Channel for Face Grooving

Réf.: L24030 830
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24030 830
EAN / GTIN 7291075407174
Réf. fabricant 3360797

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.05 mm, Largeur en bout frontale (a) 5.2 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm, Longueur utile (LU) 9 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.05 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 5.2 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm
  • Longueur utile (LU) 9 mm