PICCO L 050.4-20N IC908 Inserts with Inner Coolant Channel for Internal Turning and Chamfering

Réf.: L24030 763
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24030 763
EAN / GTIN 7291075406764
Réf. fabricant 3360908

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.05 mm, Largeur en bout frontale (a) 3.5 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 41 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm, Longueur utile (LU) 19 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.05 mm
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.3 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 3.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 41 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 1.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm
  • Longueur utile (LU) 19 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier