SCB 010.498.020-25 IC908 Plaquettes de mortaisage pour tours et machines multifonctions, pour rainures de clavette avec tolérance serrée (P9) suivant DIN 6885

Réf.: L24030 557
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24030 557
EAN / GTIN 7291075304237
Réf. fabricant 6405325

Description

Description:

Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.98 mm

Caractéristique(s):

  • amètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.98 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm