SCB 010.500.020-25 IC908 Burin carbure suivant la norme DIN6885 pour le mortaisage de rainures de clavettes avec ajustement légèrement serré (JS9) sur tours et fraiseuses

Réf.: L24030 554
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24030 554
EAN / GTIN 7291075304190
Réf. fabricant 6405321

Description

Description:

Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm

Caractéristique(s):

  • amètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier