SCB 010.410.050-25 IC908 Plaquettes de mortaisage pour tours et machines multifonctions, rainure de clavette suivant DIN 138 (tolérance C11)

Réf.: L24030 542
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24030 542
EAN / GTIN 7291075304138
Réf. fabricant 6405315

Description

Description:

Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.1 mm, Largeur de coupe (CW) 4.1 mm

Caractéristique(s):

  • amètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.1 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4.1 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier